詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DV-2003

品名 : M20x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ボルトサイズ M20×45 頭対辺 30mm
材質 ステンレス(SUS316L)
全ネジ
規格 ISO 8.8
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット
高強度、耐食性、耐熱性、非磁性、焼付き性
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし
大気中の最高使用温度600℃
透磁率1.006(Bumax88)抜群の非磁性
ピッチ 2.5
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 17:56現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像
※画像はEA949DV-808です。
  • ※画像はEA949DV-808です。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top