品番 : EA949DV-2007
品名 : M20x 65mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| ボルトサイズ | M20×65 | 頭対辺 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L) | ||
| 全ネジ | |||
| 規格 | ISO 8.8 | ||
| 高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット | |||
| 高強度、耐食性、耐熱性、非磁性、焼付き性 | |||
| SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力 | |||
| 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし | |||
| 大気中の最高使用温度600℃ | |||
| 透磁率1.006(Bumax88)抜群の非磁性 | |||
| ピッチ | 2.5 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA949DV-808です。
