詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949EC

品名 : 3.5x22-3.8x65mm 軽天用ビスセット/ユニクロメッキ

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
3.5×22mm※(150)
3.5×32mm※(100)
3.5×22mm(150)
3.5×32mm(100)
3.5×41mm(100)
3.5×51mm(80)
3.5×57mm(70)
3.8×65mm(50)
材質 鉄
頭形状 (+)皿頭
※は頭部白カラー、他は(+)ユニクロ
ケースサイズ 255×190×40mm
追加説明
カタログ価格

5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/10 16:27現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1284ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top