詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949EE-90

品名 : 10x300mm 六角頭ドリルピン(50本)

仕様

サイズ(mm) 全長:300
線径:φ10
入数 50本
材質 スチール ナットの高さ 12mm
表面処理 ユニクロメッキ(三価) 六角対辺(mm) 26
フランジナット対辺(mm) 19
インパクトドライバーで簡単に取り付けが可能です。
シートの固定などにご活用いただけます。
フランジナットを特殊溶接しております。
先端はペンシル加工です。
通常のアンカーピンをハンマーで打ち込む時と比べて作業効率が大幅にUPしています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 50 販売単位 本
カタログページ 1281ページ 2528ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

コンドードリルピン施工動画 コンドードリルピン施工動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top