詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949EJ-7

品名 : 2.7-3.8mm 皿頭木ねじセット(ステンレス)

仕様

材質 ステンレス(SUS XM7) ケースサイズ 205×145×40mm
<セット内容(入数)>

M2.7×10(150)、M2.7×16(100)
M2.7×20(80)、M3.1×10(150)
M3.1×20(80)、M3.1×25(60)
M3.5×13(100)、M3.5×25(50)
M3.5×32(40)、M3.8×16(90)
M3.8×25(50)、M3.8×38(30)
(+)皿頭
追加説明
カタログ価格

13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/10 15:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1284ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top