品番 : EA949EP
品名 : 4x13-4x40mm ピアスビスセット(鉄クロメート)
仕様
| <セット内容> | 頭形状 サイズ(入数): (+)ナベ4×13mm(150) (+)ナベ4×16mm(120) (+)ナベ4×19mm(100) (+)ナベ4×25mm(80) (+)皿4×30mm(80) (+)皿4×40mm(50) |
材質 | 鉄(三価クロメート) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 207×145×40mm | 総重量 | 約1266g |
| 先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。 | |||
| アルミサッシ等の取付に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,790 円(税抜)/ 6,369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/10 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1280ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
