詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ES

品名 : 4x16-4x25mm タッピングセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
頭形状 サイズ(入数):
(+)皿4×16mm(150)
(+)皿4×20mm(120)
(+)皿4×25mm(100)
(+)ナベ4×16mm(150)
(+)ナベ4×20mm(120)
(+)ナベ4×25mm(100)
材質 ステンレス(SUSXM7)
ケースサイズ 207×145×40mm
追加説明
カタログ価格

9,170 (税抜)/ 10,087 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/18 05:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1282ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top