詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ET

品名 : 4x16-4x25mm 皿・鍋頭タッピングビスセット

仕様

<セット内容>
頭形状 サイズ(入数):
(+)A皿4×16mm(150)
(+)A皿4×20mm(120)
(+)A皿4×25mm(100)
(+)Aナベ4×16mm(150)
(+)Aナベ4×20mm(120)
(+)Aナベ4×25mm(100)
材質 鉄(ユニクロメッキ)
ケースサイズ 207×145×40mm
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/10 15:04現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1282ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top