詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949FC-1

品名 : 高トルク工具対応ビスセット[18V対応]

仕様

ケースサイズ 205×145×40mm 材質 スチール(ユニクロメッキ)
〈セット内容〉(サイズ/入数)
・4.3×32mm/72個
・4.3×41mm/64個
・4.3×51mm/56個
・4.6×57mm/36個
・4.6×65mm/36個
・4.6×75mm/36個
(+)フレキ頭
木工全般に対応、高トルクの18V電動工具でも使用できます。
追加説明
カタログ価格

8,850 円(税抜)/ 9,735 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 03:41現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1285ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top