詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949FD-1

品名 : 木割れ解消ビスセット

仕様

ケースサイズ 205×145×40mm 材質 スチール
(ユニクロメッキ)
(+)フレキ頭
〈セット内容〉(サイズ/入数)
・3.8×25mm/80個
・3.8×30mm/64個
・3.8×35mm/80個
・3.8×40mm/48個
・3.8×50mm/48個
・4.2×65mm/40個
・4.2×75mm/36個
・4.5×36mm/36個
追加説明
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 09:03現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1285ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top