詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GF

品名 : M3-M12 フランジナットセット(クロメートメッキ)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M3(150)
M4(200)
M5(100)
M6(100)
M8(50)
M10(20)
M12(17)
材質 鉄(ユニクロメッキ)
ケースサイズ 207×145×40mm 総重量 約1780g
ピッチ M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/10 14:38現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1251ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top