詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GH

品名 : M6-M12 並目/細目ねじナットセット(クロメート)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
並目M6×1.0(300)
並目M8×1.25(160)
細目M10×1.25(80)
細目M12×1.25(50)
ピッチ M6:1、M8:1.25、M10:1.25、M12:1.5
材質 鉄(クロメートメッキ) ケースサイズ 255×190×40mm
総重量 約2508g
追加説明
カタログ価格

9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/06 16:45現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1251ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top