詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949GJ

品名 : M6/M8 六角頭小ねじワッシャーセット(クロメートメッキ)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
M6×20(25)
M6×25(25)
M6×30(25)
M6×35(20)
M8×20(30)
M8×25(25)
M8×30(20)
M8×35(15)
ピッチ M6:1
M8:1.25
材質 鉄(クロメートメッキ) 付属品 ワッシャー
スプリングワッシャー
ケースサイズ 255×190×40mm 総重量 約2583g
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/10 14:38現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1243ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top