品番 : EA949HA-85
品名 : φ33mm/M 8x30/ 46kg アジャスターボルト(首振)
仕様
| ベースサイズ | φ33×14㎜ | 全高 | 47㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M8×30mm | 耐荷重 | 46kg |
| 材質 | 本体:スチール(クロムメッキ) カバー:ポリアミド 底部:エラストマー |
重量 | 31g |
| 約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。 | |||
| 底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。 | |||
| 本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調節が行えます。 | |||
| 取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止め付きです。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1707ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
