品番 : EA949HL-102
品名 : [普通自動車用]ナンバープレート盗難防止ボルト(3コ)
仕様
材質 | ボルト:18-8ステンレス、キャップ:樹脂 | ボルトサイズ | M6-P1.0×16mm |
---|---|---|---|
キャップサイズ | φ18×5(H)mm | 適応車種 | 普通自動車用 |
総重量 | 27g | 入数 | 3 |
スパナ1本で簡単に取り付けでき、自己トルク管理機能で安心装着できます。 | |||
締付け頭部がちぎれた後のボルトは標準の工具では弛めることが困難で盗難を予防できます。 | |||
付属の帽子(カラーキャップ)が装飾性と耐食性アップに抜群の効果を発揮します。 -使用方法- (1)ナンバープレートについているボルトを外し、盗難防止ボルトをねじ込みます。 (2)スパナで締付け頭部がちぎれるまで締付けます。 (3)カラーキャップをはめ込めば取付完了です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/25 09:14現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2444ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA949HL-101 [軽自動車用] ナンバープレート盗難防止ボルト(4コ) |
EA949HL-102 [普通自動車用]ナンバープレート盗難防止ボルト(3コ) |
拡大