詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-315

品名 : φ 95/36mmx130mm ゴムスプリング

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

高さ 130mm 穴径 φ36mm
外径 φ95mm 材質 天然ゴム
ばね定数 200N/mm 支持荷重 ~2500N
許容荷重 5100N 用途 振動機械の振動ばね用
組み立てが簡単
振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
発熱が小さく長期間の耐久性有
中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
追加説明
カタログ価格

17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 08:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • D:95mm d:36mm H:130mm
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top