詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HW-41

品名 : W3/4"/ 46- 79mm/ アジャスト脚(アングル用/SUS)

仕様

全長(mm) 80 ねじサイズ W3/4”×48mm
ピッチ(mm) 2.54 座板サイズ 45×45mm
高さ調整範囲 46~79mm 材質 座・玉:SUS304
ボルト:SUS303
約φ40mm 重量(g) 120
仕様 重荷重用
耐久性が高いステンレス製
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 06:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1145ページ 1756ページ
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 世界のステンレス規格

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top