品番 : EA949JA
品名 : スプリングロールピンセット
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 2×8mm(200) 2×10mm(200) 2×12mm(200) 2×16mm(200) 2.5×10mm(200) 2.5×12mm(200) 2.5×16mm(100) 3×10mm(100) 3×12mm(100) 3×16mm(100) 3×20mm(100) 3×30mm(100) |
材質 | バネ鋼 |
|---|---|---|---|
| 表面処理 | テンパカラー | 硬度 | HRC45 |
| ケースサイズ | 207×145×40mm | セット重量 | 756g(ケース含む) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/13 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1295ページ | ||||
