品番 : EA949JA-100
品名 : 1.5-10mm ロールピンセット
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 1.5×6mm(10) 1.5×10mm(10) 1.5×12mm(10) 1.5×20mm(10) 2×6mm(10) 2×10mm(10) 2×12mm(10) 2×20mm(10) 3×10mm(8) 3×18mm(8) 3×24mm(8) 3×30mm(8) 3×40mm(8) 4×10mm(7) 4×18mm(7) 4×22mm(7) 4×26mm(7) 4×30mm(7) 4×40mm(7) 5×14mm(8) 5×18mm(8) 5×26mm(8) 5×30mm(8) 5×40mm(8) 5×50mm(8) 6×20mm(7) 6×24mm(7) 6×30mm(7) 6×40mm(7) 6×50mm(7) 8×20mm(5) 8×30mm(5) 8×40mm(5) 8×50mm(5) 8×65mm(5) 10×40mm(5) 10×45mm(3) 10×50mm(3) 10×65mm(3) 10×80mm(3) |
材質 | バネ鋼 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×108×40mm | 総重量 | 1.06kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/12 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1295ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
