詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949JA-101

品名 : 1/16"-3/8" ロールピンセット(インチサイズ)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
1/16”×1/4”(10)
1/16”×3/8”(10)
1/16”×1/2”(10)
1/16”×3/4”(10)
5/64”×1/4”(10)
5/64”×3/8”(10)
5/64”×1/2”(10)
5/64”×3/4”(10)
3/32”×5/8”(10)
3/32”×1” (10)
3/32”×1-1/4”(10)
3/32”×1-1/2”(10)
1/8”×5/8”(8)
1/8”×1”(8)
1/8”×1-1/4”(8)
1/8”×1-1/2”(8)
5/32”×1” (7)
5/32”×1-1/4”(7)
5/32”×1-1/2”(7)
5/32”×1-3/4”(7)
3/16”×1” (7)
3/16”×1-1/4”(7)
3/16”×1-1/2”(7)
3/16”×1-3/4”(7)
7/32”×1-1/4”(8)
7/32”×1-1/2”(8)
7/32”×1-3/4”(8)
7/32”×2” (8)
1/4”×1-1/4”(7)
1/4”×1-1/2”(7)
1/4”×1-3/4”(7)
1/4”×2”(7)
5/16”×1-1/4”(5)
5/16”×1-3/4”(5)
5/16”×2” (5)
5/16”×2-1/2”(5)
3/8”×1-1/2”(3)
3/8”×1-3/4”(3)
3/8”×2”(3)
3/8”×2-1/2”(3)
材質 バネ鋼
ケースサイズ 210×108×40mm 総重量 1.1kg
追加説明
カタログ価格

13,300 (税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/22 21:14現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1295ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top