品番 : EA949JA-102
品名 : ロールピンセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 1/16”×1/4”(15) 1/16”×1/2”(15) 1/16”×3/4”(15) 3/32”×1/2”(15) 3/32”×3/4”(15) 3/32”×1” (15) 1/8”×5/16”(15) 1/8”×3/8”(15) 1/8”×1/2”(15) 1/8”×5/8”(15) 1/8”×3/4”(15) 1/8”×1”(15) 3/16”×1/2”(10) 3/16”×3/4”(10) 3/16”×1” (10) 3/16”×1-1/2”(10) 1/4”×3/4”(10) 1/4”×1”(10) 1/4”×1-1/4”(5) 1/4”×1-1/2”(5) 1/4”×2”(5) 1/4”×2-1/2”(5) 5/16”×1” (5) 5/16”×1-1/2”(5) 5/16”×2” (5) 5/16”×2-1/2”(5) 3/8”×1”(5) 3/8”×1-1/2”(5) 3/8”×2”(5) 3/8”×2-1/2”(5) |
材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×110×35mm | 総重量 | 約1kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/12 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1295ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
