品番 : EA949JB-1
品名 : スプリングロールピンセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 4×10mm(100) 4×12mm(100) 4×16mm(100) 4×20mm(50) 4×25mm(50) 4×30mm(50) 5×12mm(50) 5×16mm(50) 5×20mm(50) 5×25mm(50) 5×30mm(50) |
材質 | ステンレス(SUS420) |
|---|---|---|---|
| 表面処理 | 光沢仕上げ | 硬度 | 4×10・4×12・4×16:HRC42~48 4×20・4×25・4×30:HRC27~29 5×12・5×16・5×20・5×25・5×30:HRC27 |
| ケースサイズ | 207×145×40mm | 総重量 | 1172g(ケース含む) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/12 20:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1295ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949JB : スプリングロールピンセット |
ウェブカタログ画像
拡大
