詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949L-16

品名 : M6 六角ボルトセット(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)
並目ねじ
ケースサイズ 205×145×40mm
<セット内容(入数)>
M6×10(80)、M6×15(60)
M6×20(50)、M6×30(40)
M6×40(25)、M6×50(20)
頭対辺 10mm
ピッチ 1
追加説明
カタログ価格

9,810 円(税抜)/ 10,791 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 11:54現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1245ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top