詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949L-18

品名 : M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)
並目ねじ
ケースサイズ 205×145×40mm
<セット内容(入数)>
M8×10(35)、M8×15(30)
M8×20(25)、M8×30(20)
M8×40(15)、M8×50(10)
頭対辺 13mm
ピッチ 1.25
追加説明
カタログ価格

10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/10 11:54現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1245ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top