品番 : EA949LL-2A
品名 : M10・M12 ゆるみ止六角頭ボルト・ナットセット
仕様
材質 | ボルト:SUS 304/SUS XM-7 六角ナット:SUS304相当材 |
<セット内容> | サイズ、頭対辺、(入数): M10×20、17mm(3) M10×25、17mm(3) M10×30、17mm(3) M10×35、17mm(3) M12×25、19mm(3) M12×30、19mm(3) M12×35、19mm(3) M12×40、19mm(3) M10ナット(12) M12ナット(12) |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 275×185×39mm | 総重量 | 1457g |
ピッチ | M10:1.5、M12:1.75 | ||
ねじ自体でロックします | |||
雌ねじの山側の壁で押されて挟まった雄ねじのねじ山スリット部のスプリングバックによる反発力でセルフロックします。 | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 01:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET |