品番 : EA949LS-12
品名 : M2-M12 六角ナットセット(ユニクロメッキ)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M2(1000) M2.6(800) M3(400) M4(200) M5(200) M6(100) M8(40) M10(30) M12(20) |
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 205×145×40mm | 重量(ケース込み) | 1900g |
| 並目ねじ | |||
| ピッチ | M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,210 円(税抜)/ 10,131 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/27 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1251ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
