品番 : EA949LS-2
品名 : M2-M8 ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M2ナット(20) M2ワッシャー(20) M2スプリングワッシャー(20) M2.3ナット(20) M2.3ワッシャー(20) M2.3スプリングワッシャー(20) M2.6ナット(20) M2.6ワッシャー(20) M2.6スプリングワッシャー(20) M3ナット(20) M3ワッシャー(20) M3スプリングワッシャー(20) M3.5ナット(20) M3.5ワッシャー(20) M3.5スプリングワッシャー(20) M4ナット(20) M4ワッシャー(20) M4スプリングワッシャー(20) M5ナット(10) M5ワッシャー(10) M5スプリングワッシャー(10) M6ナット(10) M6ワッシャー(10) M6スプリングワッシャー(10) M8ナット(10) M8ワッシャー(10) M8スプリングワッシャー(10) |
ピッチ | M2・M2.3:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M3.5:0.6、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ケースサイズ | 275×185×28mm |
| 総重量 | 約541g | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/10 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1251ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
