品番 : EA949LT-1
品名 : M2-M8 ナットワッシャーセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M2ナット(10) M2ワッシャー(10) M2スプリングワッシャー(10) M2.3ナット(10) M2.3ワッシャー(10) M2.3スプリングワッシャー(10) M2.6ナット(10) M2.6ワッシャー(10) M2.6スプリングワッシャー(10) M3ナット(8) M3ワッシャー(8) M3スプリングワッシャー(8) M3.5ナット(8) M3.5ワッシャー(8) M3.5スプリングワッシャー(8) M4ナット(8) M4ワッシャー(8) M4スプリングワッシャー(8) M5ナット(6) M5ワッシャー(6) M5スプリングワッシャー(6) M6ナット(6) M6ワッシャー(6) M6スプリングワッシャー(6) M8ナット(6) M8ワッシャー(6) M8スプリングワッシャー(6) |
ピッチ | M2・M2.3:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M3.5:0.6、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 平座金:SUS304 六角ナット:SUS304相当材 |
ケースサイズ | 275×185×28mm |
| 総重量 | 約445g | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1251ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
