詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LT-63

品名 : UNC 1 六角ナット 1種(ステンレス/1個)

仕様

サイズ 1” 山数 8
材質 ステンレス(SUS304) 入数 1
並目ねじ
六角対辺(mm) 38.1
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1253ページ
ウェブカタログ画像
※入数1個
  • ※入数1個
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top