詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LV-112

品名 : M12 溝付きキャッスルナット(ステンレス製/2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ステンレス(SUS304相当材) サイズ M12
ピッチ 1.75 入数 2個
六角対辺(mm) 19
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/16 20:31現在)

商品入数 2 販売単位 袋
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top