詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LW-55

品名 : M5 溶接六角ナット(パイロット無/生地/10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 サイズ M5
ピッチ 0.8 入数 10個
六角対辺(mm) 8
並目ねじ
座面に突起物の無いパイロット無1B形
追加説明
カタログ価格

130 (税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 18:40現在)

商品入数 10 販売単位
ウェブカタログ画像
※画像はEA949LW-56です。
  • ※画像はEA949LW-56です。
  • ※画像はEA949LW-56です。
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top