詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LX-11

品名 : M3-M12 ゴムワッシャーセット

仕様

<セット内容>
呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):

M3(10) / 2.5×8×1
M4(10) / 3.5×10×2
M5(10) / 4.5×12×2
M6(10) / 5.5×13×1.5
M8(10) / 7.5×16×2
M10(10) / 9.5×20×2
M12(10) / 11.5×26×2
ケースサイズ 145×100×21mm 総重量 約98g
材質 EPDM(エチレンプロピレンゴム)
追加説明
カタログ価格

4,370 (税抜)/ 4,807 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/07 17:18現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1297ページ

代替品

EA949LX-11A
  • 品番

    EA949LX-11A

  • コメント

    M3サイズが無くなりました。

ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top