品番 : EA949LX-2
品名 : 平ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
仕様
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ケースサイズ | 145×100×21mm |
|---|---|---|---|
| 総重量 | 約282g | ||
| <セット内容> 呼(入数)/内径×外径×厚み(mm) M3(20)/3.3×8×0.5/20 M4(20)/4.5×10×0.8/20 M5(20)/5.5×12×0.8/20 M6(20)/6.5×13×1 M8(20)/8.5×18×1.6 M10(20)/10.5×22×1.6 M12(10)/12.5×26×2.3 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 10:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1255ページ | ||||
