詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LX-3

品名 : 平ワッシャーセット(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) ケースサイズ 145×100×21mm
総重量 約290g
<セット内容>
呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):

M3(20)/3.3×8×0.5
M4(20)/4.5×10×0.8
M5(20)/5.5×12×0.8
M6(16)/6.5×13×1
M8(16)/8.5×18×1.6
M10(16)/10.5×22×1.6
M12(16)/12.5×26×2.3
追加説明
カタログ価格

4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/10 10:52現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1255ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top