詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LY-13

品名 : M2-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) ケースサイズ 205×145×40mm
<セット内容>
呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):

M2(1500)/2.1×4.4×0.5
M2.6(1000)/2.7×5.3×0.6
M3(600)/3.1×5.9×0.7
M4(300)4.1×7.6×1
M5(250)/5.1×9.2×1.3
M6(150)/6.1×12.2×1.5
M8(50)/8.2×15.4×2
M10(50)/10.2×18.4×2.5
M12(30)/12.2×21.5×3
追加説明
カタログ価格

16,500 (税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/19 00:58現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1257ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top