詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LY-18

品名 : M6-M20 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) ケースサイズ 205×145×40mm
<セット内容>
呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):

M6(120)/6.1×12.2×1.5
M8(80)/8.2×15.4×2
M10(50)/10.2×18.4×2.5
M12(30)/12.2×21.5×3
M14(20)/14.2×24.5×3.5
M16(20)/16.2×28×4
M18(10)/18.2×31×4.6
M20(8)/20.2×33.8×5.1
追加説明
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/19 03:08現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1257ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top