品番 : EA949LY-900
品名 : 六角ナット・ワッシャーセット(どぶメッキ)
仕様
| 〈セット内容〉 ・W3/8”ばね座金:40個 ・W3/8”六角ナット:30個 ・W3/8”袋ナット:12個 ・W3/8”U-ナット:8個 ・W3/8”×1.6平座金:40個 ・W3/8”×2.3平座金:30個 ・W3/8”×30高ナット(長ナット):12個 ・W3/8”×40高ナット(長ナット):4個 ・W3/8”×50高ナット(長ナット):4個 |
|||
| 山数 | 16 | 材質 | スチール(溶融亜鉛メッキ) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 205×145×40mm | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,540 円(税抜)/ 10,494 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1249ページ 1251ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
