品番 : EA949MK-29
品名 : M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒)
仕様
<セット内容> | M3×10(20本) M3×12(20本) M3×15(20本) M3×20(20本) M4×12(10本) M4×15(10本) M4×20(10本) M5×15(10本) M5×20(10本) M5×25(10本) |
材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304) |
---|---|---|---|
ケースサイズ | 201×149×28mm | ピッチ | M3:0.5 M4:0.7 M5:0.8 |
色 | 黒 | 強度クラス | A2-70 |
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/29 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1324ページ |
拡大