詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MR-8

品名 : M8 六角穴付止ねじセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
M8×6(6)
M8×8(6)
M8×10(6)
M8×12(6)
M8×14(6)
M8×15(4)
M8×16(4)
M8×18(4)
M8×20(4)
材質 ステンレス(SUS XM-7/SUS304)
ケースサイズ 145×100×21mm 総重量 約209g
追加説明
カタログ価格

5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/10 08:15現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1265ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top