品番 : EA949NB
品名 : UNC No2-1/4 皿小ねじ・ナットセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): #2×3/16”(4) #2×1/4”(4) #2×5/16”(4) #2×3/8”(4) #4×3/16”(4) #4×1/4”(4) #4×5/16”(4) #4×3/8”(4) #4×1/2”(4) #6×1/4”(4) #6×5/16”(4) #6×3/8”(4) #6×1/2”(4) #6×5/8”(4) #8×1/4”(4) #8×5/16”(4) #8×3/8”(4) #8×1/2”(4) #8×5/8”(4) #10×5/16”(4) #10×3/8”(4) #10×1/2”(4) #10×5/8”(4) #10×3/4”(4) 1/4”×3/8”(4) 1/4”×1/2”(4) 1/4”×5/8”(4) 1/4”×3/4”(4) ナット#2(16) ナット#4(20) ナット#6(20) ナット#8(20) ナット#10(20) ナット1/4”(16) |
山数 | #2:56、 #4:40、 #6・#8:32、 #10:24、 1/4”:20 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 |
頭形状 | (+)皿頭 |
| ケースサイズ | 275×185×28mm | ||
| UNC(並目) | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/10 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1271ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
