品番 : EA949NB-50
品名 : UNF No4 - 1/4 皿小ねじ・ナットセット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): #4×1/4”(4) #4×3/8”(4) #4×1/2”(4) #6×1/4”(4) #6×3/8”(4) #6×1/2”(4) #10×3/8”(4) #10×1/2”(4) #10×5/8”(4) #10×3/4”(4) 1/4”×3/8”(4) 1/4”×1/2”(4) 1/4”×5/8”(4) 1/4”×3/4”(4) #4ナット(12) #6ナット(12) #10ナット(16) 1/4”ナット(16) |
材質 | 小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 |
|---|---|---|---|
| UNF(細目) | |||
| 頭形状 | (+)皿頭 | ケースサイズ | 201×149×28mm |
| 山数 | #4:48、 #6:40、 #10:32、 1/4”:28 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/16 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
