詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NF

品名 : UNC No2-1/4 鍋頭小ねじナットセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
#2×3/16”(4)
#2×1/4”(4)
#2×5/16”(4)
#2×3/8”(4)
#4×3/16”(4)
#4×1/4”(4)
#4×5/16”(4)
#4×3/8”(4)
#4×1/2”(4)
#6×1/4”(4)
#6×5/16”(4)
#6×3/8”(4)
#6×1/2”(4)
#6×5/8”(4)
#8×1/4”(4)
#8×5/16”(4)
#8×3/8”(4)
#8×1/2”(4)
#8×5/8”(4)
#10×5/16”(4)
#10×3/8”(4)
#10×1/2”(4)
#10×5/8”(4)
#10×3/4”(4)
1/4”×3/8”(4)
1/4”×1/2”(4)
1/4”×5/8”(4)
1/4”×3/4”(4)
ナット#2(16)
ナット#4(20)
ナット#6(20)
ナット#8(20)
ナット#10(20)
ナット1/4”(16)
材質 小ねじ:SUS XM-7
平座金:SUS304
六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
頭形状 (+)ナベ頭 ケースサイズ 275×185×28mm
山数 #2:56、
#4:40、
#6・#8:32、
#10:24、
1/4”:20
UNC(並目)
追加説明
カタログ価格

26,700 (税抜)/ 29,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/16 16:45現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1322ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top