品番 : EA949NF-100
品名 : W3/16-3/8 鍋頭小ねじ・ナットセット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 3/16”×10(8) 3/16”×12(8) 3/16”×16(8) 3/16”×20(8) 1/4”×10(8) 1/4”×12(8) 1/4”×16(8) 1/4”×20(8) 1/4”×25(8) 5/16”×20(4) 5/16”×25(4) 3/8”×20(4) 3/8”×25(4) 3/16”ナット(32) 1/4”ナット(40) 5/16”ナット(8) 3/8”ナット(8) |
材質 | 小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (-)ナベ頭 | ケースサイズ | 201×149×28mm |
| 山数 | 3/16”:24、 1/4”:20、 5/16”:18、 3/8”:16 |
||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
