品番 : EA949NF-50
品名 : UNF No2-1/4 鍋頭小ねじナットセット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): #2×1/4”(4) #2×1/2”(4) #4×1/4”(4) #4×1/2”(4) #6×1/4”(4) #6×1/2”(4) #8×1/2”(4) #8×5/8”(4) #10×1/2”(4) #10×5/8”(4) 1/4”×1/2”(4) 1/4”×5/8”(4) #2ナット(8) #4ナット(8) #6ナット(8) #8ナット(8) #10ナット(8) 1/4”ナット(8) |
材質 | 小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 |
|---|---|---|---|
| UNF(細目) | |||
| 頭形状 | (+)ナベ頭 | ケースサイズ | 201×149×28mm |
| 山数 | #2:64、 #4:48、 #6:40、 #8:36、 #10:32、 1/4”:28 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
