品番 : EA949PA-2
品名 : 3 -25mm 軸用スナップリングセット
仕様
| <セット内容> | 軸径(入数): 3mm(10) 4mm(10) 5mm(10) 6mm(10) 7mm(10) 8mm(8) 9mm(8) 10mm(8) 11mm(8) 12mm(8) 13mm(8) 14mm(8) 15mm(8) 16mm(6) 17mm(6) 18mm(6) 19mm(6) 20mm(6) 21mm(4) 22mm(4) 23mm(4) 24mm(4) 25mm(4) |
材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 275×185×28mm | 総重量 | 約410g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,750 円(税抜)/ 7,425 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/12 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1290ページ | ||||
メイン画像
拡大
