品番 : EA949PA-3
品名 : 6.4-25mm 穴用スナップリングセット(ステンレス)
仕様
| <セット内容> | 穴径(入数): 6.4mm(5) 8mm(5) 9.5mm(5) 10mm(5) 11mm(4) 12mm(4) 13mm(4) 14mm(4) 15mm(4) 16mm(3) 17mm(3) 18mm(3) 19mm(3) 20mm(3) 21mm(3) 22mm(2) 23mm(2) 24mm(2) 25mm(2) |
材質 | ステンレス(SUS304 CSP) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 275×185×28mm | 総重量 | 約343g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,360 円(税抜)/ 10,296 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1290ページ | ||||
メイン画像
拡大
