詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949PA-4

品名 : 3.2-25mm 軸用スナップリングセット(ステンレス)

仕様

<セット内容>
軸径(入数):
3.2mm(6)
4mm(6)
5mm(6)
6mm(6)
7mm(5)
8mm(5)
9mm(5)
10mm(5)
11mm(5)
12mm(5)
13mm(4)
14mm(4)
15mm(4)
16mm(4)
17mm(4)
18mm(3)
19mm(3)
20mm(3)
21mm(3)
22mm(3)
23mm(2)
24mm(2)
25mm(2)
材質 ステンレス(SUS304 CSP)
ケースサイズ 275×185×28mm 総重量 約370g
追加説明
カタログ価格

11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/13 19:49現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1290ページ
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top