詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949PW-312

品名 : M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ナット:SUS304相当、座金:SUS304相当 ナットサイズ S:19mm、e:21.9mm、
h:12mm
座金サイズ D:24mm、d:12.1mm、
t:1.5mm
入数:2
ピッチ 1.75
適合ねじ:M12
六角対辺(mm) 19
並目ねじ
Newロックナットは凹型ナットと偏心凸型座金で強力にゆるみを防止します。
高速道路やトンネル等、高い安全性が求められる場所で使用されています。
追加説明
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/15 23:46現在)

商品入数 2 販売単位 袋

代替品

EA949SD-612
  • 品番

    EA949SD-612

  • コメント

    M12/ナット+バネ一体型/2個入り

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top