詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949R-1

品名 : 1.2-24mm E-クリップキット

仕様

〈セット内容〉 255点セット
サイズ(入数):

1.2mm(35)
1.5mm(30)
1.9mm(30)
2.3mm(25)
3.2mm(20)
4mm(15)
5mm(15)
6mm(15)
7mm(10)
8mm(10)
9mm(10)
10mm(5)
12mm(10)
15mm(15)
19mm(5)
24mm(5)
材質 バネ鋼
ケースサイズ 210×110×30mm 重量 300g
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1292ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top