詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949R-10

品名 : 1/2"-1・3/4" 穴用スナップリングセット

仕様

<セット内容>
適合穴径(入数):
1/2”(15)
5/8”(15)
11/16”(15)
3/4”(15)
13/16”(15)
7/8”(15)
1”(10)
1-1/16”(10)
1-1/8”(10)
1-1/4”(10)
1-3/8”(5)
1-1/2”(5)
1-5/8”(5)
1-3/4”(5)
材質 バネ鋼
ケースサイズ 210×108×40mm 総重量 320g
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/12 21:49現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 1290ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top